12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag størrelseT40 TORX størrelse6,6 mm L.120 mm

Art.-nr.: 03131240
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03131240
    EAN/GTIN 4018754006809
    Producentnummer 03131240
    L-nummer L60010 3900

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til interne TORX-skruer
    • ekstra lang
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

    Egenskab:

    • d: 22,7 mm
    • L1: 120 mm
    • L2: 82 mm
    • Længde [mm): 121 mm
    • Udgangsprofil: TORX®
    • Størrelse Udgangsprofil: T40
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
    • Vægt: 100 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven