12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag TORX T55 L.58 mm

Art.-nr.: 03110055
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03110055
EAN/GTIN 4018754102051
Producentnummer 03110055
L-nummer L60010 6079

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til interne TORX-skruer
  • Med hul i drevspidsen (TORX-MANIPULATIONSSIKRET)
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Længde [mm): 58 mm
  • Udgangsprofil: TORX®
  • Størrelse Udgangsprofil: T55
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 111 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven