12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag TORX T50 L.55 mm

Art.-nr.: 03110050
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03110050
EAN/GTIN 4018754102044
Producentnummer 03110050
L-nummer L60010 3035

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til interne TORX-skruer
  • Med hul i drevspidsen (TORX-MANIPULATIONSSIKRET)
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Længde [mm): 55 mm
  • Udgangsprofil: TORX®
  • Størrelse Udgangsprofil: T50
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 86 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven