12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag størrelseM7 L.60 mm

Art.-nr.: 03090007
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03090007
EAN/GTIN 4018754108596
Producentnummer 03090007
L-nummer L60010 891

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til indvendige kileprofilskruer (Ribe-CV)
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 70 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven