12,5 mm (1/2″) Udtagsstørrelse 26″ L.83 mm

Art.-nr.: 03020026
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03020026
EAN/GTIN 4018754005680
Producentnummer 03020026
L-nummer L60010 3397

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107,5M.
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 34,4 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 23 mm
  • Længde [mm): 83 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,3 mm
  • Vægt: 334 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm og tommer]: 26

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven