12,5 mm (1/2″) Stiknøgle med spline-drev Spline størrelse 9/16 ″ L.38 mm

Art.-nr.: 03012034
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03012034
EAN/GTIN 4018754187720
Producentnummer 03012034
L-nummer L60010 4620

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787
  • Højtydende stål, poleret

Egenskab:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Længde [mm): 38 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 18
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Vægt: 71 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 9/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven