PANASONIC CONNECTOR

Art.-nr.: 03.6156C
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
Artikelnummer 03.6156C
EAN/GTIN 5708997361566
Producentnummer 03.6156C
L-nummer L01540 31

Betegnelse

Beskrivelse:

BARE TILSLUT MED SCANGRIP SMART CONNECTOR TIL ALLE 18/20V BATTERIPAKKER
SMART CONNECTOR til brug med 18/20V batteripakker på SCANGRIP CONNECT-arbejdslamper.

Uanset hvilket elværktøjsmærke du foretrækker, har SCANGRIP designet en tilpasset CONNECTOR til hvert mærke, så den passer til 18/20V batteripakker. Du skal blot montere CONNECTOR på arbejdslampen, tilslutte din batteripakke, og så er du klar til at gå i gang.

Hvad er ACU SAFETY SYSTEM?
Et BATTERISIKRINGSSYSTEM beskytter batteriet og sørger for sikker brug. Sikkerhedssystemet har automatisk afladningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og temperaturovervågning, så du kan bruge dit 18/20 V-batteri igen og igen uden at beskadige det.

SCANGRIP CONNECTORS er testet af TÜV Rheinland. Hver CONNECTOR sælges under separate varenumre og er individuelt designet til hvert elværktøjsmærke.


Brug det stik, der passer til din 18/20 V batteripakke:
  • BERNER 18/20 V batteripakker - 03. 6155C
  • BOSCH / AMPSHARE 18/20 V batteripakker - 03.6140C
  • BOSCH GREEN 18/20 V batteripakker - 03.6141C
  • DEWALT 18/20 V batteripakker - 03.6142C
  • EINHELL 18/20 V batteripakker - 03.6143C
  • FEIN 18/20 V batteripakker - 03. 6144C
  • FESTOOL 18/20 V genopladelige batteripakker - 03.6153C
  • FLEX 18/20 V genopladelige batteripakker - 03.6145C
  • HAZET 18/20 V genopladelige batteripakker - 03. 6146C
  • HIKOKI 18/20 V genopladelige batteripakker - 03.6147C
  • INGERSOLL 18/20 V genopladelige batteripakker - 03.6152C
  • MAKITA 18/20 V genopladelige batteripakker - 03. 6148C
  • MILWAUKEE 18/20 V-batteripakker - 03.6149C
  • PANASONIC 18/20 V-batteripakker - 03.6156C
  • RIDGID 18/20 V-batteripakker - 03.6154C
  • SNAP-ON 18/20 V-batteripakker - 03.6151C
  • WÜRTH 18/20 V-batteripakker - 03.6150C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven