Li-ion-batteri Li-POWER 5,2 Ah, Batterispænding: 18V

Art.-nr.: 03.6121
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.6121
EAN/GTIN 5708997361214
Producentnummer 03.6121
L-nummer L01540 35

Betegnelse

Beskrivelse:

CAS 18 V-AKKU til CAS-arbejdslamper

Egenskab:

  • Batteri: CAS LI-POWER
  • Batterikapacitet: 5200 mAh
  • Batterispænding: 18 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 20
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Opladningstid: 208 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven