Beskrivelse:
Højtydende LED-byggespot med 360° belysning og udskiftelig AKKU-pakke. AREA 10 SPS er verdens første kompakte projektør til mobil brug med 360° belysning og udskiftelig AKKU-pakke. Med et diffust og ensartet arbejdslys på op til 10.000 lumen er den ideel til professionelle, der har brug for kraftig og effektiv belysning af arbejdspladsen til reparationer, maling eller byggearbejde af alle slags. Projektøren er nem og bekvem at transportere med sit kompakte design og det integrerede bærehåndtag. Vælg mellem en strålevinkel på 360° eller 180° afhængigt af arbejdsopgaven. Med den indbyggede lysdæmpningsfunktion kan du vælge mellem fem forskellige lysniveauer. AREA 10 SPS leveres med den innovative SCANGRIP POWER SOLUTION for høj FLEXIBILITET og ubegrænset lystilgængelighed. Batteriet er let at skifte, eller du kan blot montere opladeren direkte på lygten. Det integrerede reservebatteri forhindrer pålideligt, at lyset pludselig går ud. Med BLUETOOTH-appen til lysstyring kan du tænde/slukke arbejdslyset og justere lysstyrken med din mobiltelefon. Denne funktion sparer tid til manuel betjening og øger effektiviteten i det daglige arbejde. Download Area Spotlight Light Control App:// App Store - iOS// Google Play - Android// Quickguide for Bluetooth-appAREA 10 SPS leveres med en krog til FLEKSIBLE placeringsmuligheder og er meget nem at montere på SCANGRIP-TRIPOD. Nedenfor er nogle af højdepunkterne i Area 10 SPS:
Spændingsvinkel på 360° eller 180°
Udskiftelig AKKU-pakke
Bluetooth-app
Støv- og vandtæt (IP65)
Indbygget powerbank med USB-stik/// Det unikke design af Area 10 SPS er omfattet af EU's designbeskyttelse RCD nr. 7180187.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 8000 mAh
- Batterispænding: 11,1 V
- Beskyttelsesklasse: IP 65
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 10 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Lyskilde: SMD LED
- Lysstrøm: 1000 lm - 10000 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 1600 - 16000
- Oplader medfølger: ja
- Opladningsspænding DC: 12.6 V
- Opladningstid: 2 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 360°
- Strømforbrug, max.: 85 W