Beskrivelse:
50W oplader til NOVA 6 SPS og UV-GUNDLadesystemet på 50W er en del af det nye SCANGRIP POWER SOLUTION-system, der giver dig ubegrænset lystilgængelighed. Du skal blot indsætte et nyt fuldt opladet batteri og fortsætte arbejdet, mens du oplader det andet batteri. Du kan også blot montere opladeren direkte på lygten. Det integrerede reservebatteri forhindrer pålideligt, at lyset pludselig går ud. /// SPS 50 W opladningssystem passer til 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK. /// 3 FAKTA ÜBER DET SPS KONCEPT
DUAL SYSTEM 2i1 med udskiftelig batteripakke – Drift enten med batteri eller med direkte tilslutning til strømforsyningen. Opladeren kan monteres direkte på armaturet
Integreret reservebatteri: armaturet forbliver i drift i op til 1 time med 1000 lumen lysstrøm – uden batteri, uden netkabel
IP 67 – Vandtæt og egnet til barske miljøer.
Egenskab:
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Strømforbrug, max.: 50 W