Beskrivelse:
Genopladelig og højeffektiv LED-arbejdslygte til UV-hærdning af store malingsreparationer. UV-GUN er en ekstremt kraftig LED-arbejdslygte til meget hurtig og meget effektiv UV-hærdning af store malingreparationsområder. Den giver lang driftstid og er genopladelig med udskifteligt batteri. SCANGRIP har draget fordel af nye, højtydende batteriteknologier og opfundet et innovativt koncept for fleksibel og pålidelig strømforsyning. Du kan nemt indsætte et nyt, fuldt opladet batteri og fortsætte arbejdet, mens et andet batteri oplades. En brugervenlig batterikapacitetsindikator holder dig orienteret om det resterende batteriniveau. Med komponenter af høj kvalitet og aktiv køling har UV-GUN en lang levetid og holder et højt ydelsesniveau under hele den daglige drift. Der produceres ingen varme på panelet eller malingen under hærdningen, hvilket muliggør hærdning af plastdele eller andre varmefølsomme materialer. UV-GUN leveres med en opløsningsmiddelbestandig glaslinse. Leveres i en praktisk nylontaske med udskifteligt SPS-batteri, SPS-oplader og UV-beskyttelsesbriller. BeskyttelsesbrillerLæs mere om vores sikkerhedsudstyr til brug af SCANGRIP UV-hærdende produkter. KompatibilitetSCANGRIP specialiserede LED-arbejdslys til UV CURING er blevet testet og bevist med succes på førende mærker af UV-hærdede produkter. Få mere at vide her >>. // Designet af UV-GUN er unikt og er dækket af EU-designpatent.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 8000 mAh
- Batterispænding: 11,1 V
- Beskyttelsesklasse: IP 30
- Bølgelængde: 395-400 nm
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 0.4 h
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Lyskilde: UV LED
- Oplader medfølger: ja
- Opladningsspænding DC: 12.6 V
- Opladningstid: 2 h
- Stødbeskyttelse: IK 06
- Strømforbrug, max.: 120 W