Beskrivelse:
4000mAh powerbank i aluminium med batteriindikator Den kompakte powerbank af høj kvalitet udnytter den nyeste batteriteknologi og er designet til SCANGRIP I-VIEW forlygte 03. 5626, men kan bruges til at oplade enhver SCANGRIP arbejdslampe og andre enheder. Powerbanken er udstyret med en batteri- og opladningsindikator. Den har også intelligent belastningsregistrering, hvilket betyder, at den automatisk tænder/slukker for strømmen, når en enhed tilsluttes/frakobles. Det moderne og lette design gør powerbanken nem og bekvem at tage med overalt. Huset i anodiseret aluminium er meget holdbart og velegnet til det krævende arbejdsmiljø på byggepladsen og på værkstedet. For at forlænge driftstiden for I-VIEW-forlygten skal du blot sætte powerbanken fast på den fleksible klemme på pandebåndet og tilslutte kablet til forlygten. Hvorfor vælge I-View
Powerbank til SCANGRIP I-VIEW pandelampe
For at oplade enhver SCANGRIP arbejdslampe samt andre enheder
Batteri- og opladningsindikator
Intelligent belastningsdetektion
Robust og lavet til arbejde
Slankt, kompakt design.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 4000 mAh
- Batterispænding: 3,65 V
- Beskyttelsesklasse: IP 20
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Kabel: Spiral cable
- Opladningstid: 3.5 h
- Stødbeskyttelse: IK 07