SCANGRIP DIFFUSER STOR

Art.-nr.: 03.5751
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
Artikelnummer 03.5751
EAN/GTIN 5708997357514
Producentnummer 03.5751
L-nummer L01030 79

Betegnelse

Beskrivelse:

Lysdiffusoren er designet til at sprede og blødgøre lyset, så du kan belyse hele arbejdsområdet og undgå hårde skygger. Det giver dig øget funktionalitet og nye muligheder for at tilpasse din arbejdsbelysning endnu mere til den specifikke arbejdsopgave. Afdækningen er utrolig glat og let. De stærke indbyggede magneter gør det nemt og sikkert at montere dækslet på din SCANGRIP-lampe. Ved at bruge SCANGRIP DIFFUSER sammen med MULTIMATCH 8 øges arbejdslygtens funktionalitet betydeligt, da diffuseren blødgør og spreder lyset på bilens overflade, så du undgår blænding og hårde skygger fra lyset. SCANGRIP DIFFUSER er især anvendelig til kontrol af høje pletter under lakering, samt til reparation af buler i biler og til at opdage støvfnister ved lakering. - Spreder og blødgør lyset og undgår hårde skygger- Oplyser hele arbejdsområdet - selv i det mørkeste hjørne- Minimerer refleksioner og skarpt lys- Reducerer blænding. Passer til:. - 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6001 NOVA 6 SPS- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven