Floodlight-hoved 1500 lumen

Art.-nr.: 03.5698C
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
    Produkttype Lampe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03.5698C
    EAN/GTIN 5708997356982
    Producentnummer 03.5698C

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Robust og ekstremt kraftigt projektørhoved med op til 1500 lumen. Belysningsenhed til brug med MULTILIGHT BODY CONNECT. Ekstremt kraftigt projektørhoved med op til 1500 lumen
    • To lysniveauer: 50% - 100%
    • Lang driftstid på op til 13 timer

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18 V
    • Beskyttelsesklasse: IP 30
    • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
    • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
    • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
    • Lysstrøm: 750 lm - 1500 lm
    • Lysstyrke, lux@0.5 m: 1200 - 2400
    • Stødbeskyttelse: IK 07
    • Strålevinkel: 110°
    • Strømforbrug, max.: 14.5 W
    • Strømkilde: Akkudrevet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven