Beskrivelse:
MAG PRO med trådløs opladning
MAG PRO fås i en version med mulighed for trådløs opladning ved hjælp af tilbehøret SCANGRIP CHARGING PAD 03.5928, som kan købes separat.
Opladningspladen er designet, så arbejdslampen automatisk glider på plads over de kraftige magneter på bagsiden.
Det betyder, at MAG PRO WIRELESS også kan oplades i lodret position.
Ladepladen er forberedt til fast montering i værkstedet.
Du skal blot fjerne de to stik og montere pladen med to 4 mm skruer.
MAG PRO er skabt til effektiv værkstedsdrift med fuld fleksibilitet ved hjælp af de tre stærke indbyggede magnetholdere og de to udtrækkelige ophængskroge.
Det giver mulighed for fleksibel placering af arbejdslampen, uanset hvor du har brug for den.
MAG PRO's moderne design giver et ergonomisk og brugervenligt greb, og lampehovedets fleksibilitet gør, at det kan vippes op til 180 grader.
MAG-serien består af universelle og kraftfulde multifunktionsarbejdslamper, som alle professionelle brugere skal have!
MAG PRO WIRELESS kan også oplades med det medfølgende USB-ladekabel.