TRIPOD 2 meter stativ

Art.-nr.: 03.5685
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
    Artikelnummer 03.5685
    EAN/GTIN 5708997356852
    Producentnummer 03.5685
    L-nummer L01030 125

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    SCANGRIP TRIPOD - til fast placering af arbejdslysDet praktiske design af SCANGRIP-stativet er uundværligt til fast placering af arbejdslys til belysning af et specifikt arbejdsområde. SCANGRIP-stativet kan justeres i højden fra 0,9 m til 2 m og giver fuldstændig FLEKSIBILITET i placeringen af arbejdslygten i den ønskede højde og mulighed for at vippe den monterede lygte for at opnå den optimale strålevinkel.Med sit ekstremt kompakte design og en vægt på kun 2,1 kg er stativet nemt og bekvemt at transportere og placere, hvor det er nødvendigt. Udstyret med QUICK RELEASE-funktion og fremstillet af sortlakeret aluminium. Stativet er meget holdbart og er ideelt egnet til indendørs og udendørs opgaver. // Max. Max. belastning 5 kg // Dobbeltholder ikke anvendeligGrunden til den robuste konstruktion er den sikker, selv når den er trukket helt ud.Se fanen ″Produkt passer til″ for kompatible produkter.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven