HJULSTATIV

Art.-nr.: 03.5682
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
Artikelnummer 03.5682
EAN/GTIN 5708997356821
Producentnummer 03.5682
L-nummer L01030 104

Betegnelse

Beskrivelse:

SCANGRIP WHEEL STAND er udviklet til mobil placering af arbejdslygten på detailværkstedet. Den gør det nemt at flytte lygten hen til det sted, hvor du har brug for den, og samtidig undgår du ubehagelige og tunge løft fra den ene arbejdsplads til den anden. SCANGRIP WHEEL STAND kan forlænges fra 0,9 m/3ft til 1,9 m/6,2 ft og leveres i et opgraderet design. Den nye base er udstyret med 5 hjul for forbedret sikkerhed og stabilitet og nem manøvredygtighed. Hjulene er robuste og af høj kvalitet og ruller let, selv på ujævne overflader. 2 af hjulene kan låses for at sikre en sikker og fast position. Det er hurtigt og nemt at placere arbejdslygten på SCANGRIP WHEEL STAND, og når lygten er monteret, kan den vippes for at give den optimale strålevinkel. Når arbejdet er udført, kan den nemt stilles til side. Som en ekstra funktion i den nye, opgraderede WHEEL STAND leveres den nu med et fleksibelt beslag, der gør det muligt nemt at placere en anden arbejdslampe til at belyse nedefra. Det ekstra monteringsbeslag er justerbart i højden og giver fuld fleksibilitet til at placere lygten i den optimale højde. Når du arbejder på siden af bilen eller laver forberedende arbejde ved panelet, giver denne dobbelte lysmulighed perfekt, skyggefri belysning fra oversiden såvel som fra undersiden. SCANGRIP WHEEL STAND er fremstillet af holdbart og robust pulverlakeret stål til både indendørs og udendørs brug. Dualbeslag (03. 5308) til placering af to lamper fås som tilbehør.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven