HEAD LITE A - forlygte

Art.-nr.: 03.5670
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
    Produkttype Pandelygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03.5670
    EAN/GTIN 5708997356708
    Producentnummer 03.5670
    L-nummer L01030 81

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Professionel batteridrevet COB LED-forlygte med 150 lumen og sensorfunktion. I næsten alle arbejdssituationer er det praktisk at have begge hænder fri for at udføre dit arbejde så effektivt som muligt. HEAD LITE A er designet til at give dig en sådan uundværlig og støttende lysende arbejdslygte. HEAD LITE A er blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der sikrer en superlysende belysning af arbejdsområdet. Der er blevet tilføjet en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 % til pandelampen, så du nemt kan tilpasse lysudbyttet til den specifikke arbejdsopgave. HEAD LITE A giver op til 150 lumen. Med en blød indbygget beskyttelsespude er pandelampen yderst behagelig at have på, og du undgår aftryk på panden. Du vil glemme, at du overhovedet har den på. Den ultralette pandelampe er meget let at betjene, hvilket gør den anvendelig til alle former for arbejdsopgaver, og den er vandtæt med en IP54-klassificering. Fleksibel lyspositionering og berøringsfri sensor. Den professionelle pandelampe kan nemt justeres for at opnå den optimale arbejdsbelysningsvinkel. HEAD LITE A har en berøringsfri sensorfunktion, der gør det nemt at tænde/slukke lampen ved blot at vinke foran pandelampen. På denne måde kan du aktivere lampen med tykke handsker og undgå at røre ved afbryderknappen med beskidte hænder. For at undgå utilsigtet aktivering skal du aktivere sensoren med en dobbelt bevægelse. Hvis du ønsker at spare på batterikapaciteten, kan du nemt tænde lampen kun når det er nødvendigt med sensorfunktionen. Det kan også være en fordel at slukke lampen for at undgå at blænde kolleger i nærheden af dig. Hvorfor vælge HEAD LITE A€¢. - Batteridrevet COB LED-forlygte med op til 150 lumen- Med den berøringsfri sensor kan du holde hænderne fri, når du bruger forlygten- Du kan justere lysudbyttet efter dit behov med den trinløse lysdæmperfunktion- Vandtæt (IP54)- Det komfortable design af den ultralette forlygte gør det muligt for dig at bruge den hele dagen. HEAD LITE A er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // HEAD LITE A's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.

    Egenskab:

    • Batteri: 3x AAA / 1.5 V Alkaline Batterier
    • Beskyttelsesklasse: IP 54
    • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
    • Driftstid op til: 60 h
    • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
    • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
    • Lyskilde: COB LED
    • Lysstrøm: 15 lm - 150 lm
    • Lysstyrke, lux@0.5 m: 25 - 250
    • Stødbeskyttelse: IK 07
    • Strålevinkel: 120°
    • Strømforbrug, max.: 2 W
    • Strømkilde: Batteridrevet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven