Beskrivelse:
Professionel COB LED-forlygte med berøringsfri sensor. I de fleste arbejdssituationer er det praktisk at have begge hænder fri for at udføre dit arbejde så effektivt som muligt. Den genopladelige HEAD LITE er udviklet til at give dig en sådan uundværlig og støttende lysende arbejdslygte. Sammenlignet med den første generation er HEAD LITE blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der sikrer en superlysende belysning af arbejdsområdet. Den ultralette pandelampe er også blevet opgraderet med en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 %, der gør det muligt for dig nemt at tilpasse lysudbyttet til arbejdsopgaven. Pandelampen giver op til 150 lumen. Berøringsfri sensor og 2-i-1 lysfunktion. Den kraftige pandelampe har en berøringsfri sensorfunktion, der gør det nemt at tænde/slukke lampen ved blot at vinke foran den. På denne måde kan du aktivere pandelampen med tykke handsker og undgå at røre ved afbryderknappen med beskidte hænder. For at undgå utilsigtet aktivering skal du aktivere sensoren med en dobbelt bevægelse. Hvis du ønsker at spare på batterikapaciteten, kan du nemt tænde forlygten kun når det er nødvendigt med sensorfunktionen. Det kan også være en fordel at slukke lampen for at undgå at blænde kolleger i nærheden af dig. Den vandtætte forlygte (IP54) er designet til at give optimal arbejdslysbelysning med 2 forskellige lysfunktioner i én: en projektørstrålevinkel, der oplyser hele dit arbejdsområde, og en fokuseret strålevinkel til inspektion eller brug på lang afstand. Lampehovedet kan let justeres for at opnå den optimale arbejdsbelysningsvinkel. Hvorfor vælge HEAD LITE€¢. - Genopladelig og kraftig COB LED-forlygte med op til 150 lumen- Den berøringsfri sensor gør det muligt for dig at bruge forlygten og samtidig have hænderne fri- Mulighed for at skifte mellem 2 forskellige lysfunktioner med 2-i-1 lysfunktionen- Den trinløse lysdæmperfunktion giver dig mulighed for at justere lysudbyttet efter dit specifikke behov- Vandtæt (IP54). SCANGRIP HEAD LITEs er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // HEAD LITE's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 800 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 15 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: COB LED
- Lysstrøm: 15 lm - 150 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 25 - 250
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 3 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 2 W
- Strømkilde: Akkudrevet