Beskrivelse:
LED-inspektionshåndlampe med 300 lumen til universel anvendelse. STICK LITE M er ideel til dem, der sætter pris på et godt, kompakt design kombineret med ukompliceret funktionalitet. Uanset om det er til hverdagsbrug eller til en hård opgave, leverer den bærbare håndlampe som lovet: optimal lysstyrke og praktisk design til en rimelig pris. Sammenlignet med den første generation er STICK LITE M blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der nu giver op til 300 lumen. Den er også blevet opgraderet med en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 %, så du nemt kan tilpasse lysstyrken til arbejdsopgaven. Den kraftige håndlampe med lommelygtefunktion er født genopladelig og muliggør bekvemt og præcist arbejde. STICK LITE M anbefales således til alle, der har brug for universel, robust og håndholdt arbejdslampe. Den praktiske indbyggede magnet gør det muligt for dig at drage fordel af håndlampens stærke lys og stadig have begge hænder fri til arbejdet. Det ultratynde design med runde former gør STICK LITE M behagelig at have med i lommen, klar ved hånden til de daglige inspektionsopgaver. Den slankt designede håndlampe er også optimeret i vægt for at give maksimal arbejdskomfort. Hvorfor vælge STICK LITE M. - Kraftfuld håndlampe med 300 lumen og toplysfunktion- Ultraletvægt (88 g) for maksimal arbejdskomfort- Ultraslank (kun 15 mm) for maksimal fleksibilitet. // Designet af STICK LITE M er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 1800 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 20
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 20 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: COB LED
- Lysstrøm: 40 lm - 400 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 500
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 3 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 110°
- Strømforbrug, max.: 2.5 W
- Strømkilde: Akkudrevet