STICK LITE S

Art.-nr.: 03.5665
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
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5665
EAN/GTIN 5708997356654
Producentnummer 03.5665
L-nummer L01030 73

Betegnelse

Beskrivelse:

Universel LED-inspektionshåndlampe i et slankt design med 200 lumen. STICK LITE S er ideel til dem, der sætter pris på et godt, kompakt design kombineret med ukompliceret funktionalitet. Uanset om det er til hverdagsbrug eller et hårdt arbejde, leverer den bærbare håndlampe som lovet: optimal lysstyrke og praktisk design til en fair pris. Sammenlignet med den første generation er STICK LITE S blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der nu giver op til 200 lumen. Den er også blevet opgraderet med en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 %, så du nemt kan tilpasse lysstyrken til arbejdsopgaven. Den kraftige håndlampe med lommelygtefunktion, der er født genopladelig, gør det muligt at arbejde bekvemt og præcist. STICK LITE S anbefales således til alle, der har brug for universel, robust og håndholdt arbejdslampe. Den praktiske indbyggede magnet gør det muligt for dig at drage fordel af håndlampens stærke lys og stadig have begge hænder fri til arbejdet. Det ultratynde design med runde former gør STICK LITE S behagelig at have med i lommen, klar ved hånden til de daglige inspektionsopgaver. Den slankt designede håndlampe er også optimeret i vægt for at give maksimal arbejdskomfort. Hvorfor vælge STICK LITE S. - Kraftfuld 200 lumen håndlampe med toplysfunktion- Ultraletvægt (52 g) for maksimal arbejdskomfort- Ultraslank (kun 13 mm) for maksimal fleksibilitet. // Designet af STICK LITE S er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.

Egenskab:

  • Batteri: Lithium-ion
  • Batterikapacitet: 1200 mAh
  • Batterispænding: 3,7 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 20
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 20 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Lyskilde: COB LED
  • Lysstrøm: 20 lm - 200 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 280
  • Opladningsspænding DC: 5 V
  • Opladningstid: 2.5 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 110°
  • Strømforbrug, max.: 1.5 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven