Beskrivelse:
3. 500 lumen COB LED-stråleprojektør med 5m kabel og USB power bank . FLOOD LITE MC er en kompakt 3. 500 lumen LED-stråler, der er nem at bære rundt på fra arbejde til arbejde. Floodlightens robuste og holdbare kabinet er fremstillet af et meget stødsikkert plastmateriale, der er konstrueret til brug i det krævende arbejdsmiljø. Sammenlignet med den første generation er FLOOD LITE MC-fremlygten blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der sikrer en superklar belysning af arbejdsområdet. Fleksibel placering. LED-strålebelysningen kan placeres på SCANGRIP TRIPOD, hvilket giver en stationær arbejdsbelysningsløsning i en højde på op til 3 m. Hvis der ønskes en mobil belysningsløsning, kan FLOOD LITE MC monteres på SCANGRIP WHEELSTAND. Et dobbeltbeslag til placering af to lamper er også tilgængeligt som ekstra tilbehør. Hvorfor vælge FLOOD LITE MC. - COB LED for superklar belysning- Let og kompakt i slankt design- Slidstærkt hus af stødsikkert plastmateriale- Indbygget powerbank med USB-udtag til opladning af mobile enheder. // FLOOD LITE MC's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftsspænding AC: 100-240V AC 50/60Hz
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
- Lyskilde: COB LED
- Lysstrøm: 1750 lm - 3500 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 2250 - 4500
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 30 W
- Strømkilde: Med kabel