Beskrivelse:
Genopladelig LED-stråler med trinløs lysdæmper og USB-powerbank. FLOOD LITE S er en kompakt LED-stråler med 1.000 lumen, der er nem at bære rundt på fra arbejde til arbejde. Floodlightens robuste og holdbare kabinet er fremstillet af et meget stødsikkert plastmateriale, der er konstrueret til brug i det krævende arbejdsmiljø. Sammenlignet med den første generation er FLOOD LITE S projektøren blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der sikrer en superklar belysning af arbejdsområdet. Den er også blevet opgraderet med en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 %, som gør det muligt nemt at tilpasse lysudbyttet til arbejdsopgaven. Fleksibel placering. LED-strålebelysningen kan placeres på SCANGRIP TRIPOD, hvilket giver en stationær arbejdsbelysningsløsning i en højde på op til 3 m. Hvis der ønskes en mobil belysningsløsning, kan FLOOD LITE S monteres på SCANGRIP WHEELSTAND. Et dobbeltbeslag til placering af to lamper er også tilgængeligt som ekstra tilbehør. Hvorfor vælge FLOOD LITE S. - Letvægt og kompakt i slankt design- Slidstærkt hus af stødsikkert plastmateriale- Justerbar lysudbytte med trinløs lysdæmperfunktion- Opladningsindikator- Indbygget powerbank med USB-udtag til opladning af mobile enheder. // FLOOD LITE S's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 5000 mAh
- Batterispænding: 3,6 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 20 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: COB LED
- Lysstrøm: 100 lm - 1000 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 1400
- Oplader medfølger: ja
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 3.5 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 10 W
- Strømkilde: Akkudrevet