UNIMATCH

Art.-nr.: 03.5659
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
    Artikelnummer 03.5659
    EAN/GTIN 5708997356593
    Producentnummer 03.5659
    L-nummer L01030 153

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den multifunktionelle LED-lampe til alt detaljearbejde
    UNIMATCH er den uundværlige følgesvend til professionelle, der leder efter en universel belysningsløsning.
    Med sit geniale design smelter UNIMATCH problemfrit sammen til en pandelampe og en praktisk penlygte, hvilket giver alsidighed og bekvemmelighed i ét effektivt værktøj.
    Den har fremragende CRI+-farvegengivelsesegenskaber til farvematchning og leverer op til 150 lumen i to niveauer, 50% og 100%.
    Ud over hovedlyset har den et spotlys, der leverer 75 lumen.
    En unik funktion ved UNIMATCH er den trinløse CCT-funktion, som giver dig mulighed for manuelt at finde præcis den rigtige farvetemperatur til den aktuelle opgave.

    Juster farvetemperaturen i området fra 2500K til 6500K ved at dreje på den røde drejeknap på siden af lampen.

    Multifunktionel og kompakt arbejdslampe
    Med sine bløde, afrundede kanter og delikate design er pandelampen både moderne og funktionel. Dertil kommer det superlette hus, der kun vejer 50 g, hvilket giver maksimal komfort under brug.

    Derudover har UNIMATCH en indbygget magnet og en lommeclips, der gør arbejdslampen nem at transportere.

    Unimatchs bemærkelsesværdige fleksibilitet gør den til et uvurderligt værktøj til detaljeret arbejde.

    Konverter den til en håndfri pandelampe ved blot at fastgøre den til pandebåndet.

    Rotér lampen 360° for at finde den perfekte belysningsvinkel.

    Fastgør den til din kasket med det medfølgende beslag for ekstra komfort. Derudover kan UNIMATCH bruges som en penlight til at opdage ridser, huller og hvirvler.

    Hvorfor du skal vælge UNIMATCH
    Genopladelig LED-forlygte og penlight i ét.
    Uendelig variabel CCT-funktionalitet: Justerbar farvetemperatur (2500K til 6500K) ved at dreje på den røde knap på siden af lampen.
    Leverer op til 150 lumen i to niveauer, 50% og 100%.
    Fastgøres på en hætte med det medfølgende monteringsbeslag.
    Kompakt og superlet.

    Lysløsninger til malerindustrien
    Lysløsninger til malerindustrien er de mest omfattende og sofistikerede af deres slags i verden og er velegnede til farvematchning, detaljering og generelt malerarbejde og kan bruges overalt, hvor der er behov for at inspicere en malet overflade.

    CRI+ til nøjagtig farvetilpasning
    I vores belysningsløsninger til malerbranchen bruger vi betegnelsen CRI+, som er defineret som gennemsnittet af alle 15 R-værdier.
    Det er den eneste korrekte definition af CRI-værdi, der kan bruges til nøjagtig og pålidelig farvegenkendelse.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven