VEGA LITE COLOUR Projektørlys

Art.-nr.: 03.5459
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
Artikelnummer 03.5459
EAN/GTIN 5708997354599
Producentnummer 03.5459
L-nummer L01030 150

Betegnelse

Beskrivelse:

LED-arbejdslampe med kabel, 3 farvetemperaturindstillinger og 5000 lumen

Specielt udviklet til bygningsmalere eller andre professionelle håndværkere, der arbejder med overfladeforberedelse, såsom spartling, tapetsering og slibning.
De kraftige LED'er giver et diffust og behageligt, blændfrit, ensartet arbejdslys med stor spredning, og de 3 forskellige farvetemperaturindstillinger giver dig mulighed for at vælge præcis den farvetemperatur, der passer bedst til arbejdssituationen og er mest behagelig at arbejde med, afhængigt af overfladens farve.
Skift mellem varmt (2500 Kelvin), medium (4500 Kelvin) og koldt lys (6500 Kelvin).
Denne funktion er også nyttig til andre indendørs opgaver, som opsætning af fliser, lofter, gulve osv. i byggebranchen.

VEGA LITE COLOUR monteres typisk på et stativ og passer både til 2m letvægtsstativet og det tungere 3m stativ, men kan selvfølgelig også bruges alene, hvor lysretningen kan justeres fleksibelt, med det integrerede støttefod og bærehåndtag.

Det robuste hus på VEGA LITE COLOUR er fremstillet af et særdeles stødsikkert plastmateriale, perfekt til arbejdsmiljøet, og da LED'erne ikke producerer varme, er der ingen brandfare, når du bruger projektøren.
Med de to indbyggede strømudtag på bagsiden kan du nemt og hurtigt tilføje flere lamper eller andet udstyr uden brug af ekstra kabler - hurtigt og nemt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven