NOVA BONNET - lygte til motorhjelm

Art.-nr.: 03.5457
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
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5457
EAN/GTIN 5708997354575
Producentnummer 03.5457
L-nummer L01030 93

Betegnelse

Beskrivelse:

2000 lumen LED-lygte til motorhjelmen med maksimal fleksibilitet og klar belysning af hele motorrummet . NOVA BONNET light giver dig øget fleksibilitet og lysstærk belysning af hele motorrummet. Med NOVA BONNET får du en motorhjelmslygte og en fleksibel NOVA R håndlygte i én og samme løsning. Monter nemt NOVA R på motorhjelmlygten via det medfølgende beslag, skub den fra side til side for at placere lygten og justere lysudbyttet, eller brug blot håndlampen til inspektionsarbejde. NOVA R er udstyret med den nyeste højtydende COB LED-teknologi og giver op til 2000 lumen med en ensartet og jævn belysning. Lysdæmperfunktionen gør det muligt at justere lyset i fem forskellige niveauer, og på grund af den opgraderede batterikapacitet kan du bruge lampen i op til 20 timer afhængigt af lysudbyttet. NOVA BONNET leveres med en justerbar teleskopholder (1. 2-1. 7 m) med blødt polstrede krogeender, der giver et fast og ridsefrit greb om køretøjet. Holderen er kompakt og udstyret med et metalbeslag, som kan glide fra side til side, alt efter hvor du har brug for lyset. De kraftige integrerede magneter i NOVA R giver fleksibel montering på beslaget. Inde i kabinen kan NOVA BONNET også bruges som arbejdslampe monteret på den teleskopiske holder. Huset er fremstillet af robust trykstøbt aluminium og er modstandsdygtigt over for slag, stød og vibrationer, og på grund af det fleksible håndtag kan NOVA R placeres i forskellige positioner for at opnå den ønskede belysningsvinkel. Ekstra beslag fås for at placere flere NOVA R på holderen.

Egenskab:

  • Batteri: Lithium-ion
  • Batterikapacitet: 4000 mAh
  • Batterispænding: 7,3 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 67
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 20 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Lyskilde: COB LED
  • Lysstrøm: 200 lm - 2000 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 300 - 3000
  • Oplader medfølger: ja
  • Opladningsspænding DC: 5 V
  • Opladningstid: 5 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 100°
  • Strømforbrug, max.: 16 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven