SUPERFORM - arbejdslygte til inspektion

Art.-nr.: 03.5406
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
Produkttype Inspektionslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5406
EAN/GTIN 5708997354063
Producentnummer 03.5406
L-nummer L01030 50

Betegnelse

Beskrivelse:

SUPERFORM - Robust arbejdslampe med ekstremt højt lysudbytte. SUPERFORM har et ekstremt højt lysudbytte med 750 lumen og giver et overlegen arbejdslys, der overgår traditionelle lysstofrør. Arbejdslygten er slank og handy, hvilket gør den velegnet til mange forskellige belysningsbehov. Med de 2 indbyggede magneter kombineret med de to drejelige kroge er lygten meget let at placere, så begge hænder er frie til det nødvendige arbejde. SUPERFORM er støv- og vandtæt. Kombineret med IK08-klassificeringen beviser lampen, at den er designet til det krævende værkstedsmiljø, hvilket gør SUPERFORM-arbejdslampen både holdbar og langtidsholdbar. // SUPERFORMs design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 2954123. SUPERFORM er også beskyttet af CN-designpatent nr. ZL201530374613. 7 og CN Utility Model Patent No ZL201520748030. 0

Egenskab:

  • Beskyttelsesklasse: IP 54
  • Driftsspænding AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Kabel: 5 m H05RN-F 2x1 mm
  • Lyskilde: 8 W COB LED
  • Lysstrøm: 750 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 1000
  • Stødbeskyttelse: IK 08
  • Strømforbrug, max.: 8 W
  • Strømkilde: Med kabel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven