MAGNETBESLAG L

Art.-nr.: 03.5391
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
Produkttype Magnetholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5391
EAN/GTIN 5708997353912
Producentnummer 03.5391
L-nummer L01030 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Stort og stærkt magnetisk monteringsbeslag med en holdningskraft på mere end 43 kg. Ekstremt kraftig magnetisk beslag designet til fleksibel montering og positionering af de store NOVA-arbejdslamper på enhver magnetisk overflade. Beslaget har 2 ekstremt kraftige magneter med en holdningskraft på mere end 20 kg hver, hvilket samlet set giver en holdningskraft svarende til 420 N. Magneterne er gummibelagt for at beskytte og undgå ridser på overfladen. For at opnå maksimal fleksibilitet er magneterne drejelige og kan drejes til enhver ønsket position. Så selv hvor den tilgængelige magnetiske overflade er begrænset, kan det fleksible monteringsbeslag anvendes. Det enkle og enhåndsbetjente monteringsbeslag sikrer hurtig og sikker montering, og lampen kan vippes til enhver position, der er nødvendig i det daglige arbejde. En indbygget stopmekanisme forhindrer, at stiften falder ud af beslaget og forsvinder. Ved hjælp af kraft kan stiften dog tages ud, hvis det er nødvendigt. Ved mindre NOVAs anbefaler vi at bruge det lille MAGNETISKE BÆRESTØTTE (varenr. 03. 5390) med halvdelen af holdningskraften. // Erstatter det tidligere universelle magnetiske universalmonteringsbeslag (varenr. 03. 5340), som er udgået. BESLAGET ER BEREGNET TIL:. - 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8. men kan også anvendes til:. - 03. 5440 NOVA 3k- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS - 03. 6001 NOVA 6 SPS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven