Beskrivelse:
40. 000 lumen LED-straaler med ekstremt højt lysudbytte Kompakt arealstråler med ekstremt højt lysudbytte og fremragende FLEXibilitet til en meget konkurrencedygtig pris. Med den nyeste LED-teknologi leverer SITE LIGHT 40 op til 40.000 lumen og en bred 120° strålevinkel for superklar belysning af store arbejdsflader. LED-byggeprojektøren er udstyret med en dæmpningsfunktion, og BLUETOOTH-lysstyringen gør det muligt at bruge din mobiltelefon til at tænde/slukke arbejdslyset og justere lysstyrken i fire trin. Når arbejdslampen er monteret på en høj pæl, reducerer denne funktion strømforbruget, fordi du kun bruger den mængde lys, der er nødvendig for opgaven. Arbejdslampen er nem og bekvem at transportere med et integreret bærehåndtag og er meget nem at montere på et stativ eller en mast. Med sine kun 4,95 kg er SITE LIGHT 40 meget kompakt og let sammenlignet med andre løsninger på markedet, hvilket gør det nemmere og sikrere at montere lygten. Som tilbehør tilbyder vi to forskellige stativer: 3 m og 4,5 m samt et dobbeltbeslag til montering af to projektører. Download monteringsvejledning . SITE LIGHT 40 er fuldstændig vand- og støvtæt (IP65) og er egnet til brug under alle vejrforhold fra -25° til +40°C. Med kvalitetskomponenter og aktiv køling giver SITE LIGHT 40 maksimal ydeevne hele dagen, år efter år. SITE LIGHT 40 er fremstillet i Danmark, og belysningsområdet er i overensstemmelse med EN12464-2 standarden. Inkl. DIN14640 spotlightmontering med opsamling til montering på stativ. Download app til lysstyring af projektører til byggepladser: // App Store - iOS// Google Play - Android// Quickguide til Bluetooth-appen til lysstyring af projektører til byggepladser Belysning af byggepladser Belysning af byggepladser med SITE LIGHT 40 eller SITE LIGHT 80 afhænger af mastens højde og af den vinkel, som armaturet er placeret på masten. Download eksempler på belysning af byggepladser med SITE LIGHT byggelamper. //// SITE LIGHT 40-designet er unikt og beskyttet af EU-designpatent RCD nr. 7180187.
Egenskab:
- Beskyttelsesklasse: IP 65
- Driftsspænding AC: 220-240V AC 50/60Hz
- Driftstemperatur: -25 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Lyskilde: 432 x SMD LED
- Lysstrøm: 10000 lm - 40000 lm
- Stødbeskyttelse: IK 08
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 315 W
- Strømkilde: Med kabel