Beskrivelse:
LINE LIGHT C+R - Ny version af vores arbejdslygte til inspektion med en 170 % øget lysudbytte. LINE LIGHT C+R er en ekstremt kraftig inspektionslygte og lommelygte i én. Når du har brug for det, skal du blot dreje ledningen for at fjerne den og nyde den kraftige belysning i op til 8 timer. Det meget slanke design med en diameter på kun 25 mm gør det muligt at belyse selv svært tilgængelige og kompakte områder. Ved hjælp af et indbygget prisme koncentrerer LINE LIGHT C+R lyset i en strålevinkel på 75°, hvilket giver en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af det specifikke arbejdsområde. Undgå at blive blændet under arbejdet, og juster strålevinklen for at give optimalt arbejdslys på det specifikke arbejdsområde. Vores LINE LIGHT C+R inspektionshåndlampe er født med DUAL SYSTEM - dvs. en ny intelligent og innovativ belysningsfunktionalitet. DUAL SYSTEM betyder både genopladeligt og med 5 m gummikabel, der giver ubegrænsede anvendelsesmuligheder og fuld frihed i dit daglige arbejde. Fleksible svanehalsarmaturer er tilgængelige som ekstraudstyr. LINE LIGHT C+R er fremstillet i Danmark. Syv fordele ved den opgraderede LINE LIGHT C+R:. - Forbedret lysudbytte øget med mere end 170%- Robust inspektionslampe og lommelygte i ét- Genopladelig med op til 8 timers driftstid- Robust og vandtæt, IP65- Ny magnetisk, elektronisk kontakt- Ultraslank design (25mm) muliggør inspektion på selv de mest utilgængelige steder. // Designet af LINE LIGHT C+R er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 5200 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 65
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 2.5 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6500 K
- Kabel: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
- Lyskilde: 36 SMD LEDs
- Lysstrøm: 900 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 1800
- Oplader medfølger: ja
- Opladningsspænding DC: 4.2 V
- Opladningstid: 4 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 75°
- Strømforbrug, max.: 8 W
- Strømkilde: Akkudrevet