Line Light arbejdslampe, Type: 1600

Art.-nr.: 03.5223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Monteringslampe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03.5223
    EAN/GTIN 5708997352236
    Producentnummer 03.5223

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    160 cm LINE LIGHT designet til universel brug. LINE LIGHT er en FLEKSIBEL belysningsløsning til universelle kommercielle applikationer, hvor der er behov for lyst, effektivt og koncentreret lys på en specifik arbejdsstation. Med sit indbyggede prisme koncentrerer LINE LIGHT lyset i en 75° strålevinkel for at opnå en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af det pågældende arbejdsområde. Blænding undgås under arbejdet, og armaturet kan drejes for at opnå en optimal belysningsvinkel. LINE LIGHT-produktserien er baseret på den nyeste LED-teknologi. LINE LIGHT giver næsten dobbelt så lysstærk belysning sammenlignet med de 36 W lysstofrør, der almindeligvis anvendes i branchen. Lyset er ekstremt stærkt og har dagslyskvalitet, hvilket er optimalt til præcis gengivelse af farver, nuancer og andre produktdetaljer. Den ensartede, flimmerfri belysning uden stroboskopiske effekter reducerer også risikoen for ulykker. LINE LIGHT er fremstillet af en lukket, ″ubrydelig″ ekstruderet akrylprofil, hvilket gør den ekstremt robust og modstandsdygtig over for selv kraftige stød, slag og vibrationer fra industrimaskiner. LINE LIGHT tåler de barske, fugtige og snavsede forhold i industrielle arbejdsmiljøer og er modstandsdygtig over for olie og kemikalier. Beskyttelsesklasse IP67 betyder, at den er støv- og vandtæt. Sammenlignet med konventionelle lysstofrør har LINE LIGHT kun halvt så stort et strømforbrug, hvilket betyder betydelige energibesparelser. LED'ens tekniske levetid er mindst 100.000 timer. LINE LIGHT-belysningsenheder fås i forskellige længder og kan bruges enten uafhængigt eller i serie, så de passer til alle applikationer. Belysningsenhederne kan sammenkobles nøjagtigt efter dine behov for at skabe en FLEKSIBEL belysningsløsning. Forskellige tilpassede ophæng gør det muligt at placere belysningsenhederne præcist på det ønskede område.
    // LINE LIGHT DIMMER til trinløs regulering af lysintensiteten som tilbehør muligt
    //// LINE LIGHT 160-designet er unikt og beskyttet af EU-designpatentet RCD nr. 1882523.

    Egenskab:

    • Beskyttelsesklasse: IP 67
    • Driftsspænding AC: 24V DC
    • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
    • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
    • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
    • Lyskilde: 216 SMD LEDs
    • Lysstrøm: 2750 lm
    • Lysstyrke, lux@0.5 m: 3000
    • Stødbeskyttelse: IK 07
    • Strålevinkel: 75°
    • Strømforbrug, max.: 22 W
    • Strømkilde: Akkudrevet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven