LINE LIGHT 4 Lysrør

Art.-nr.: 03.5201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 03.5201
EAN/GTIN 5708997352014
Producentnummer 03.5201
Producent SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet belysningsløsning til firsøjlede lifte

LINE LIGHT 4 er en unik belysningsløsning til universel anvendelse på firsøjlede lifte, der giver en ekstremt kraftig belysning af hele undervognen.
Det slanke og kompakte design med en diameter på kun 25 mm levner plads til, at centerdonkraften kan passere frit.

LINE LIGHT 4 giver sammenlignet med traditionelle 36 W lysstofrør et ekstremt kraftigt lys med lavt strømforbrug.
LINE LIGHT 4 koncentrerer lyset i en 75° udstrålingsvinkel, så man undgår at blive blændet under arbejdet.
Selve lampen kan drejes for at give den optimale lysvinkel.

Ekstremt robust og stødsikker belysningsløsning

LINE LIGHT er konstrueret af en lukket ekstruderet akrylprofil (PMMA) med indbygget prisme, der indeholder et LED-printkort og endestykker i sort anodiseret aluminium.
Den er ekstremt robust, stød- og vandtæt (IP67), så den kan modstå våde og beskidte værkstedsmiljøer.
Den tekniske levetid for LED'erne er mindst 100000 timer.

LINE LIGHT 4 består af 4 belysningsenheder på 1630 mm inkl. 80 W strømforsyningsenhed, 8 m kabel, LINE LIGHT DIMMER og komplette montagebeslag.
Da LINE LIGHT er et lavspændingssystem (24V DC), kan du nemt selv foretage installationen.
Alle basisbeslag leveres med hvert kit sammen med strømforsyning og kabel.

Det prædefinerede LINE LIGHT-kit betragtes som universelt og passer til størstedelen af alle 4-søjlede lifte til biler, uanset producent eller mærke.

Designet af LINE LIGHT 4 er unikt og dækket af EU-designpatent RCD nr. 1882523.

Egenskab:

  • Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Driftsspænding AC: 24 V DC
  • Maksimalt strømforbrug: 104
  • Hovedlyskilde: 4 x 216 SMD LED’er
  • Strålevinkel hovedlys: 75°
  • CCT hoved: 6000
  • CRI hoved: Ra > 80
  • Belysningsstyrke Max Main: 3000
  • Lysstrøm Max Main: 2750
  • Kollisionsbeskyttelse: IK07
  • Beskyttelse mod gennemtrængning: IP67
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven