LINE LIGHT 6 Lysrør

Art.-nr.: 03.5200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 03.5200
EAN/GTIN 5708997352007
Producentnummer 03.5200

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet belysningsløsning til lastbillifte og lifte til andre tunge køretøjer

LINE LIGHT 6 er en kraftfuld belysningsløsning til universel anvendelse på lastvognslifte og lifte til andre tunge køretøjer som f.eks. busser, der giver dig kraftigt lys, præcis hvor du har brug for det.
På grund af den høje fleksibilitet kan LINE LIGHT tilpasses til den enkelte lastvognsmekanikergrav.

Sammenlignet med traditionelle 36 W lysstofrør giver LINE LIGHT 6 et ekstremt kraftigt lys med lavt strømforbrug.
LINE LIGHT 6 er en kraftig belysningsløsning til universel anvendelse på lastvognslifte og lifte til andre tunge køretøjer som busser f.eks., der giver ekstremt kraftigt lys – lige der, hvor du har brug for det. Den koncentrerer lyset i en 75° udstrålingsvinkel, hvilket betyder, at man undgår at blive blændet under arbejdet.
Selve lampen kan drejes for at give den optimale lysvinkel.

Ekstremt robust og stødsikker belysningsløsning

Designet er slankt og kompakt med en diameter på kun 25 mm.
LINE LIGHT er konstrueret af en lukket ekstruderet akrylprofil (PMMA) med indbygget prisme, der indeholder et LED-printkort og endestykker i sort anodiseret aluminium.
Den er ekstremt robust, stød- og vandtæt (IP67), så den kan modstå våde og beskidte værkstedsmiljøer.
Den tekniske levetid for LED'erne er mindst 100000 timer.

LINE LIGHT 6 består af 6 belysningsenheder på 1630 mm inkl. 2 stk. 80 W strømforsyningsenheder, 2 x 8 m kabel og komplette montagebeslag.
Da LINE LIGHT er et lavspændingssystem (24V DC), kan du nemt selv foretage installationen.
Alle basisbeslag leveres med hvert kit sammen med strømforsyninger og kabel.

LINE LIGHT DIMMER, der fås som tilbehør, giver dig mulighed for at justere lysintensiteten trinløst.

Designet af LINE LIGHT 6 er unikt og dækket af EU-designpatent RCD nr. 1882523.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven