Beskrivelse:
Kompakt højtydende 150 lumen lommelygte med batterier. Den kompakte POCKET LITE A er en no-nonsense lommelygte af god kvalitet til en meget konkurrencedygtig pris. LED-lommelygten i lommestørrelse er designet til den professionelle bruger, der ønsker en kompakt lommelygte, som samtidig giver et effektivt lys til arbejdet. POCKET LITE A yder 150 lumen og lysudbyttet når op til 70 m. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til langdistancelys. Huset er meget holdbart, og designet giver et ergonomisk og sikkert greb. Lommelygten lommelygte lommelygte leveres også med en praktisk håndledsrem til at holde lygten sikker. POCKET LITE A er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // Designet af POCKET LITE A er unikt og er dækket af et EU-designpatent.
Egenskab:
- Batteri: 1x AA Batteri
- Batterispænding: 1,5 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 70
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Lyskilde: CREE
- Lysstrøm: 150 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 400 - 6000
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Stråleafstand: 70 m
- Strålevinkel: 10° til 60°
- Strømforbrug, max.: 1.5 W
- Strømkilde: Batteridrevet