Beskrivelse:
Slank penlight med 100 lumen med batterier og fokusfunktion. Den slanke og elegante PEN LITE A er en penlight af god kvalitet til en meget konkurrencedygtig pris. Den lyse pennelampe har 100 lumen og er designet til den professionelle bruger, der har brug for en pålidelig og holdbar pennelampe, som er nem at have med sig i løbet af arbejdsdagen. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys på lang afstand. Lysudbyttet når op til 60 m. Det kompakte design af PEN LITE A gør den anvendelig til inspektion på de mest utilgængelige steder, hvor lyset er begrænset. Pennelampen er vandtæt med en IP54-klassificering og leveres med en clips og er designet til altid at have i brystlommen, lige ved hånden. Huset er holdbart og designet til at give et ergonomisk og sikkert greb. PEN LITE A er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // Designet af PEN LITE A er unikt og er omfattet af et EU-designpatent.
Egenskab:
- Batteri: 2x AAA Batterier
- Batterispænding: 1,5 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 70
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Lyskilde: CREE
- Lysstrøm: 100 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Stråleafstand: 60 m
- Strålevinkel: 10° til 60°
- Strømforbrug, max.: 1.5 W
- Strømkilde: Batteridrevet