FLASH PEN R - arbejdslampe med blyant

Art.-nr.: 03.5136
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
    Produkttype Lommelygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03.5136
    EAN/GTIN 5708997351369
    Producentnummer 03.5136
    L-nummer L01030 61

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Genopladelig 300 lumen blyantslampe med boost-tilstand. FLASH PEN R er meget robust og af ekstraordinær høj kvalitet designet til den professionelle bruger. Med et betydeligt forbedret lysudbytte, et kompakt design og endnu mere funktionalitet er lommelygten en ægte sidekick i hele arbejdsdagen. Lommelygten er udstyret med en magnetisk tænd/sluk-knap med boost-tilstand, der gør det muligt at øge lysudbyttet fra 150 til 300 lumen. Hold tænd/sluk-knappen nede i to sekunder for at aktivere boost-tilstanden. Lommelygten skifter automatisk til NORMAL tilstand efter 60 sekunder. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys over store afstande. Lysudbyttet når op til 100 m. Leveres med en clips og er designet til altid at have i brystlommen, lige ved hånden. Huset er fremstillet af anodiseret aluminium for høj holdbarhed og et ergonomisk og sikkert greb. Vandtæt, IP54. SCANGRIP lommelygter er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden.

    Egenskab:

    • Batteri: Lithium-ion
    • Batterikapacitet: 1100 mAh
    • Batterispænding: 3,7 V
    • Beskyttelsesklasse: IP 54
    • Driftstemperatur: -10 °C til +60 °C
    • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 65
    • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
    • Kabel: 1 m USB
    • Lyskilde: CREE
    • Lysstrøm: 100 lm - 300 lm
    • Lysstyrke, lux@0.5 m: 600 - 10000
    • Opladningsspænding DC: 5 V
    • Opladningstid: 3 h
    • Stødbeskyttelse: IK 07
    • Stråleafstand: 100 m
    • Strålevinkel: 10° til 60°
    • Strømkilde: Akkudrevet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven