Beskrivelse:
Robust og kraftig lommelygte med 300 lumen og boost-tilstand. FLASH 300 er meget robust og af ekstraordinær høj kvalitet, designet til den professionelle bruger. Med et betydeligt forbedret lysudbytte, et kompakt design og endnu mere funktionalitet er lommelygten en ægte sidekick i hele arbejdsdagen. Lommelygten er udstyret med en magnetisk tænd/sluk-knap med boost-tilstand, der gør det muligt at øge lysudbyttet fra 150 til 300 lumen. Hold tænd/sluk-knappen nede i to sekunder for at aktivere boost-tilstanden. Lommelygten skifter automatisk til NORMAL tilstand efter 60 sekunder. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys over store afstande. Lysudbyttet når op til 100 m. FLASH 300 leveres med en praktisk silikonehåndledsrem og et hylster med clips, så du kan bære den med dig i løbet af arbejdsdagen. Huset er fremstillet af anodiseret aluminium for høj holdbarhed og et ergonomisk og sikkert greb. Vandtæt, IP54. SCANGRIP lommelygter er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden
Egenskab:
- Batteri: 3x AAA Batterier
- Batterispænding: 1,5 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 65
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Lyskilde: CREE
- Lysstrøm: 150 lm - 300 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 600 - 10000
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Stråleafstand: 100 m
- Strålevinkel: 10° til 60°
- Strømforbrug, max.: 4.8 W
- Strømkilde: Batteridrevet