Beskrivelse:
FLASH 12-24V - genopladelig LED-lommelygte i lommestørrelse. FLASH 12-24V er med sit nye, børstede look endnu en ny og meget cool genopladelig lommelygte fra SCANGRIP af ekstraordinær høj kvalitet, der er designet til den professionelle bruger. Den lille FLASH 12-24V er kompakt og designet til at have i lommen og altid ved hånden, når der er brug for den. Lommelygten oplades nemt på farten, du sætter den bare direkte i cigarettænder stikket i din bil og lommelygten vil være opladet og klar når du når din destination. Uden behov for opladerenhed, kabel eller batterier!. På trods af sin lille størrelse leverer FLASH 12-24V et ekstremt stærkt lysudbytte på 130 lumen, og lysudbyttet når op til 100 m. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 70°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys på lang afstand. SCANGRIP lommelygter er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 30
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 70
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Lyskilde: SAMSUNG LED
- Lysstrøm: 130 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 900 - 8000
- Opladningsspænding DC: 28 V
- Opladningstid: 2 h
- Stråleafstand: 100 m
- Strålevinkel: 10° til 70°
- Strømforbrug, max.: 2 W
- Strømkilde: Akkudrevet