Kombinationstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 03 02 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03 02 200
    EAN/GTIN 4003773034940
    Producentnummer 03 02 200
    L-nummer L70010 808

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • med gribezoner til flade og runde materialer til alsidig brug
    • med skærekanter til blød og hård tråd
    • lange skærekanter til tykkere kabler
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 60 HRC)

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,8 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
    • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 13,0mm
    • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 16,0 mm²
    • kemisk sortfarvet
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven