Kombinationstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 03 02 160
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03 02 160
EAN/GTIN 4003773023203
Producentnummer 03 02 160
L-nummer L70010 569

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med gribezoner til flade og runde materialer til alsidig brug
  • med skærekanter til blød og hård tråd
  • lange skærekanter til tykkere kabler
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 60 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,1 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,0 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 10,0mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 16,0 mm²
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven