Bredder og afstandsdybder med rustfrit stål 1/20 200 x 100 mm

Art.-nr.: 0292501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0292501
    EAN/GTIN 4029713204693
    Producentnummer 0292501
    L-nummer L40510 69

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Læsedele har en satinforkromet finish
    • Fabriksstandard
    • Låseskrue
    • Vendbar, offset-mål. Stang
    • Lav-indstillet Master skala
    • Skalaer på begge sider
    • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

    Beskrivelse:

    Bredde- og afstandsdybde-måler af rustfrit stål. Med låseskrue og dobbeltsidet justerbar målestav. Nonius og skala er meget nøjagtigt laserskaleret på begge sider. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05 mm. Broens længde 100 mm / 4 tommer. Emballage: papkasse

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • Aflæsning: 0,05 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 200
    • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
    • Fejlgrænse (µm): 50 µm
    • Måling af brolængde: 100 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven