Indvendig låsesporet caliper rustfrit stål 1/20 10-160mm

Art.-nr.: 0258501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0258501
    EAN/GTIN 4029713203498
    Producentnummer 0258501
    L-nummer L40510 276

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Læsedele har en satinforkromet finish
    • Fabriksstandard
    • Låseskrue
    • Lav-indstillet Master skala
    • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

    Beskrivelse:

    Indvendig låsespormåler. RCr. 1/20 10-160mm

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • Aflæsning: 0,05 mm
    • Måleområde (mm): 10 - 160
    • Fejlgrænse (mm): 0,1 mm
    • Fejlgrænse (µm): 100 µm
    • Måling af kæbelængde (mm): 25 mm

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven