TP 12000 SI dykpumpe til rent vand

Art.-nr.: 0251200009
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
    Artikelnummer 0251200009
    EAN/GTIN 4003665401553
    Producentnummer 0251200009
    L-nummer L01750 1420

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til udpumpning, tømning og cirkulation af klart vand fra beholdere, vandbassiner eller oversvømmede kældre
    • Til havevanding fra vandreservoirer
    • Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
    • Flat sug op til en restvandstand på 2-3 mm
    • Integreret flydekontakt til automatisk drift
    • Integreret kontraklap og automatisk udluftning
    • Nemt at bruge i smallere skakte op til 25 x 25 cm
    • Universal tilslutning

      Leveringsomfang
    • Multi-adapter.

    Egenskab:

    • Dimensioner: 230 x 190 x 320 mm
    • Antal løbehjul: 1
    • Tryktilslutning: 1 1/4″ udvendigt gevind
    • Vægt: 5.1 kg
    • Kabellængde: 10 m
    • Max. Tryk: 0.9 bar
    • Max. nedsænkningsdybde: 7 m
    • Max. Leveringshøjde: 9 m
    • Max. Gennemstrømningshastighed: 11700 l/h
    • Max. Kornstørrelse op til: 5 mm
    • Nominel indgangseffekt: 600 W
    • Pumpehus: Plast
    • Beskyttelsesklasse IP: IP 68

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven