TDP 7501 S dykpumpe

Art.-nr.: 0250750100
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
Artikelnummer 0250750100
EAN/GTIN 4003665502281
Producentnummer 0250750100
L-nummer L01750 1444

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til havevanding fra vandreservoirer
  • Til direkte drift af vandingsanlæg og havevanding fra dybere kilder, brønde eller cisterner
  • Til havevanding med 1 til 3 sprinklere
  • 3-trins pumpedrev sikrer optimal trykopbygning
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Justerbar svømmekontakt til automatisk drift
  • Integreret kontraventil forhindrer pålideligt, at vandrøret løber tør
  • Robust hus af slagfast plast
  • Ergonomisk bærehåndtag til bekvem transport

    Leveringsomfang
  • Multi-adapter, svømmekontakt.

Egenskab:

  • Dimensioner: 150 x 150 x 380 mm
  • Antal løbehjul: 3
  • Tryktilslutning: 1″ indvendigt gevind
  • Vægt: 9.1 kg
  • Kabellængde: 10 m
  • Max. Tryk: 3.4 bar
  • Max. nedsænkningsdybde: 7 m
  • Max. Leveringshøjde: 34 m
  • Max. Gennemstrømningshastighed: 7500 l/h
  • Max. Kornstørrelse op til: 0 mm
  • Nominel indgangseffekt: 1000 W
  • Pumpehus: Plast
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven