TPF 6600 SN Klarvandspumpe til nedsænkning

Art.-nr.: 0250660006
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
Artikelnummer 0250660006
EAN/GTIN 4003665502243
Producentnummer 0250660006
L-nummer L01750 313

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til udpumpning, tømning og cirkulation af klart vand fra beholdere, vandbassiner eller oversvømmede kældre
  • Til havevanding fra vandreservoirer
  • Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
  • Flat sug op til en restvandstand på 2-3 mm
  • Justerbar svømmerkontakt til automatisk drift
  • Slidstærkt hus af korrosionsfrit rustfrit stål
  • Ergonomisk bærehåndtag til bekvem transport

    Leveringsomfang
  • Vinkeltilslutning med multi-adapter, svømmerkontakt.

Egenskab:

  • Dimensioner: 257 x 195 x 270 mm
  • Antal løbehjul: 1
  • Tryktilslutning: 1 1/4″ indvendigt gevind
  • Vægt: 4.6 kg
  • Kabellængde: 10 m
  • Max. Tryk: 0.6 bar
  • Max. nedsænkningsdybde: 5 m
  • Max. Leveringshøjde: 6 m
  • Max. Gennemstrømningshastighed: 6600 l/h
  • Max. Kornstørrelse op til: 3 mm
  • Nominel indgangseffekt: 450 W
  • Pumpehus: Rustfrit stål
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven