CROW-FOOT-nøgle Heavy Duty størrelse 1 7/16 ″ indvendig firkant 3/8 ″ L.66,5 mm

Art.-nr.: 02501062
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02501062
EAN/GTIN 4018754198153
Producentnummer 02501062
L-nummer L60010 4747

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til særligt høje belastninger, f.eks. skrueforbindelser i rustfrit stål
  • Fuld brug af nøglering i kombination med standard ratchets
  • forkromet
  • Levering uden skralde
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 11 mm
  • Længde [mm): 66,5 mm
  • S: 39,6 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 172 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 7/16 ″
  • Bredde mm (b): 66 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven