CROW-FOOT-nøgle størrelse 1 7/8 ″ indvendig firkantet 3/8 ″ L.72 mm

Art.-nr.: 02500070
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02500070
EAN/GTIN 4018754004829
Producentnummer 02500070
L-nummer L60010 1287

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 8 mm
  • Længde [mm): 72 mm
  • S: 42 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 205 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 7/8 ″
  • Bredde mm (b): 82 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven