CROW-FOOT-nøgle størrelse 1 11/16 ″ indvendig firkant 3/8 ″ L.63 mm

Art.-nr.: 02500067
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02500067
EAN/GTIN 4018754173631
Producentnummer 02500067
L-nummer L60010 3567

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 8 mm
  • Længde [mm): 63 mm
  • S: 37,7 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 126 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 11/16 ″
  • Bredde mm (b): 70 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven