CROW-FOOT-nøgle størrelse 1 3/16 ″ indvendig firkantet 3/8 ″ L.50 mm

Art.-nr.: 02500054
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 02500054
    EAN/GTIN 4018754004737
    Producentnummer 02500054
    L-nummer L60010 406

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

    Egenskab:

    • a: 8 mm
    • Længde [mm): 50 mm
    • S: 29,2 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
    • Vægt: 83 g
    • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 3/16 ″
    • Bredde mm (b): 50 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven