Krogfodsnøgle størrelse 7/16 ″ indvendig firkant 3/8 ″ L.32 mm

Art.-nr.: 02500028
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02500028
EAN/GTIN 4018754004621
Producentnummer 02500028
L-nummer L60010 101

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 6,3 mm
  • Længde [mm): 32 mm
  • S: 17,2 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 34 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/16 ″
  • Bredde mm (b): 22,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven